{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 50 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 340 mm | |
Sūkių momento ribos | 10 Nm - 50 Nm | |
Sūkių momento ribos | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Paleidimas | 0,5 Nm | |
Svoris | 820 g | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 228 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656650 50 | |
EAN / GTIN | 4045197683274 | |
Gamintojo numeris | 656650 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis raktas skaitmeniniai rodmenys, Maksimalus sukimo momentas: 50Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
271,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje
188,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | Dešininis priveržimas |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | pirminis sureguliavimas |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 228 mm | 208 mm |