{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 200 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 510 mm | |
Sūkių momento ribos | 40 Nm - 200 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 1 Nm | |
Svoris | 1 050 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 38,5 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 438 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 476,5 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656510 200 | |
EAN / GTIN | 4000896026135 | |
Gamintojo numeris | 6292-1CT |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dinamometrinio rakto korpusas be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
427,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
368 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
202,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Indikatorius | analoginis | analoginis | analoginis |
Duomenys protokoluojami | ne | ne | ne |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis | mechaninis |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | reguliuojama | reguliuojama |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 476,5 mm | 412 mm | 423 mm |