{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 60 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 305 mm | |
Sūkių momento ribos | 5 Nm - 60 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,5 Nm | |
Svoris | 460 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 30 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 251,5 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 281,5 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656510 60 | |
EAN / GTIN | 4000896026043 | |
Gamintojo numeris | 6290-1CT |