Dinamometrinio rakto korpusas be įstatomo įrankio 120 Nm

Prekės Nr.: 656510 120
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 137,00 € /vnt.
  • 56,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 120 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±2 %
Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 400 mm
Sūkių momento ribos 20 Nm - 120 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 1 Nm
Svoris 900 g
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 38,5 mm
Įstatomų įrankių laikiklis 14×18 mm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 328,5 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 367 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 656510 120
EAN / GTIN 4000896026074
Gamintojo numeris 6291-1CT

Aprašymas

Modelis:

Patogus ir labai kompaktiškas dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, reguliuojamas skale, atsilaisvinantis automatiškai. Ypač tiksliai kartojantis, nes jo gamybai naudojamos tik aukštos kokybės medžiagos, o susidėvinčios dalys, pvz., spaudimo spyruoklės, yra specialiai apdorojamos ir atrenkamos. Perjungiant terkšlę, galima veržti tiek į dešinę, tiek į kairę.
Korpusas su įstatomu kvadratu (be įstatomo įrankio).
Tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582657950.
Mato vienetai: Nm

Funkcija:

Raktas atsilaisvina duodamas signalą (aiškiai girdimą ir juntamą) ir jį iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Nuo rodomos vertės tik veržiant į dešinę: ±2 %.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Kalibravimas tik dešininiam priveržimui.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Dinamometrinio rakto korpusas be įstatomo įrankio 120 Nm

Dinamometrinio rakto korpusas be įstatomo įrankio 120 Nm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
375,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
387 vnt. yra sandėlyje
225,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
Indikatorius analoginis analoginis analoginis
Suveikimo signalas akustinis ;jutiklinis akustinis ;jutiklinis akustinis ;jutiklinis
Bendras ilgis L 400 409 372
Matavimo būdas Sukimo momentas Sukimo momentas Sukimo momentas
Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) Varomasis kvadratas (terkšlei) įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 367 315 326
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas Dinamometrinis raktas Dinamometrinis raktas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį