Plona įstatoma terkšlė su giliai esančiu perjungikliu 2-1/2 in

Prekės Nr.: 657640 2-1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavaros kvadrato tipas (in) Vnt. kaina su PVM
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Plotis b 40 mm
Aukštis h 14,3 mm
Ilgalaikė apkrova 320 Nm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 36 mm
Dantų skaičius 40
Įstatomas kotas 14×18 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657640 2-1/2
EAN / GTIN 4000896179701
Gamintojo numeris 6604-1

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.
Plona įstatoma terkšlė su giliau esančiu perjungikliu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!
Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Plona įstatoma terkšlė su giliai esančiu perjungikliu  2-1/2 in

Plona įstatoma terkšlė su giliai esančiu perjungikliu 2-1/2 in

reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
124,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 238 vnt. yra sandėlyje
92,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
509 vnt. yra sandėlyje
66,20 €
Pavaros keturbriaunis 1/2 in 1/2 in 1/2 in
Plotis b 40 mm 39 mm 43 mm
Ilgalaikė apkrova 320 Nm 340 Nm 340 Nm
Įstatomas kotas 14×18 mm 14×18 mm 14×18 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 36 mm 34 mm 25 mm
Dantų skaičius 40 48 52
Produkto rūšis Terkšlė Terkšlė Terkšlė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį