{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 400 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 718 mm | |
Sūkių momento ribos | 100 Nm - 400 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 2,5 Nm | |
Svoris | 2 730 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 44 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 649 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 693 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656510 400 | |
EAN / GTIN | 4000896026197 | |
Gamintojo numeris | 6294-1CT |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinio rakto korpusas be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 400Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
782,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
539,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm |
Indikatorius | analoginis | analoginis |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 44 mm | 25 mm |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 693 mm | 630 mm |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |