{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 10 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 198 mm | |
Sūkių momento ribos | 2 Nm - 10 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,2 Nm | |
Svoris | 400 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis; optinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 145 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656500 10 | |
EAN / GTIN | 4000896062218 | |
Gamintojo numeris | 6108-1CT |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas su perjungiama terkšle 10 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
341,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
265,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
351,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Svoris | 400 | 300 | 235 |
maksimalus sukimo momentas | 10 | 10 | 10 |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,2 | 0,05 | 0,1 |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | lėtas mechaninis atlaisvinimas | mechaninė slydimo mova |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus |