{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 10 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | Slipper | |
Bendras ilgis L | 204 mm | |
Sūkių momento ribos | 2 Nm - 10 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,1 Nm | |
Svoris | 235 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | ne | |
Slipper funkcija | taip | |
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne | |
Kontrolinė rodyklė | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 135 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 140 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657762 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891624 | |
Gamintojo numeris | 657762 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis raktas „Slipper“ su skale 10 Nm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
351,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
265,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Svoris | 235 | 300 |
maksimalus sukimo momentas | 10 | 10 |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,1 | 0,05 |
Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | lėtas mechaninis atlaisvinimas |
Feedback | ryškus | ryškus |