{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 1 600 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 2 455 mm | |
Sūkių momento ribos | 600 Nm - 1 600 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 5 Nm | |
Svoris | 14 000 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 2 347 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656500 1600 | |
EAN / GTIN | 4000896155316 | |
Gamintojo numeris | 6160-1CT |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis raktas su perjungiama terkšle 1600 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
1 926,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
1 664,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1 | 1 |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Svoris | 14 000 | 16 000 |
maksimalus sukimo momentas | 1 600 | 1 600 |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | su nustatymo skale |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |