{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 6 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 197 mm | |
Sūkių momento ribos | 1 Nm - 6 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,1 Nm | |
Svoris | 350 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 145 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656500 6 | |
EAN / GTIN | 4000896173167 | |
Gamintojo numeris | 6106-1CT |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis raktas su perjungiama terkšle 6 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
319,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
238,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 | ±4 |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | su nustatymo skale |
Feedback | ryškus | ryškus |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |