{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 320 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 659 mm | |
Sūkių momento ribos | 60 Nm - 320 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 2 Nm | |
Svoris | 2 300 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis; optinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 566 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656500 320 | |
EAN / GTIN | 4000896025367 | |
Gamintojo numeris | 6123-1CT |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dinamometrinis raktas su perjungiama terkšle 320 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
590,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje
271,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 |
Sūkių momento ribos | 60 ;320 | 60 ;320 |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 | ±3 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | su nustatymo skale |