{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 9/16 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 20,3 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642400 9/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007875 | |
Gamintojo numeris | 03410034 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 9/16in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
9,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
618 vnt. yra sandėlyje
6,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
443 vnt. yra sandėlyje
15,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
471 vnt. yra sandėlyje
3,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
435 vnt. yra sandėlyje
10,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 20,3 mm | 20,6 mm | 20,7 mm | 20,6 mm | 20,7 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Rakto dydis | 9/16 in | 9/16 in | 9/16 in | 9/16 in | 9/16 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |