{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 7/8 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 29,7 mm | |
Ilgis | 42 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642400 7/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007950 | |
Gamintojo numeris | 03410044 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 7/8in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
10,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
462 vnt. yra sandėlyje
8,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 126 vnt. yra sandėlyje
17,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 068 vnt. yra sandėlyje
5,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
450 vnt. yra sandėlyje
13,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 29,7 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 42 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm | 77 mm |
Rakto dydis | 7/8 in | 7/8 in | 7/8 in | 7/8 in | 7/8 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |