12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 25/32in

Prekės Nr.: 642400 25/32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 25/32 in
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 3124
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 27 mm
Ilgis 41 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės
Medžiaga HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius ant nikelio chromuoti
su AS-drive profiliu taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642400 25/32
EAN / GTIN 4018754007936
Gamintojo numeris 03410041

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. AS-Drive profilis.

Apdirbama medžiaga:

HPQ® labai našus plienas, smūgiams atspari danga - nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį