{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 1.1/8 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 38,1 mm | |
Ilgis | 45 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642400 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007998 | |
Gamintojo numeris | 03410052 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 1.1/8in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
478 vnt. yra sandėlyje
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
462 vnt. yra sandėlyje
22,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
483 vnt. yra sandėlyje
7,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
444 vnt. yra sandėlyje
18,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 38,1 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 45 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm | 77 mm |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | HPQ® greitapjovis plienas | |||
Rakto dydis | 1.1/8 in | 1.1/8 in | 1.1/8 in | 1.1/8 in | 1.1/8 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |