1/2 sukimo įrankių rinkinys 23 vnt.

Prekės Nr.: 638711
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 12-briaunių galvučių dydžių ribos: 3/8–1 1/4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 23
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos 3/8–1 1/4 in
Ilgis 454 mm
Plotis 253 mm
Aukštis 64 mm
Perdavos profilis 12-briaunė galvutė
Raktų dydžių matmenys coliais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 638711
EAN / GTIN 4018754260966
Gamintojo numeris 96035125

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu iki 3/4 colio (amerikietiški coliniai matmenys).

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

12-briaunės galvutės: 17 vnt. Nr. 642400
dyd. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300
Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000 dyd. 50; 130; 255
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2
Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį