{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 1.1/8 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 37,7 mm | |
Ilgis | 77 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642532 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310585 | |
Gamintojo numeris | 642532 1.1/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-briaunė galvutė, ilga, 1/2 colio colinis modelis 1.1/8 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
462 vnt. yra sandėlyje
22,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
480 vnt. yra sandėlyje
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
483 vnt. yra sandėlyje
7,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
444 vnt. yra sandėlyje
18,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ilgis | 77 | 44 | 44 | 77 |
Paviršius | chromuotas | |||
Rakto dydis | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |