{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 3/4 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 26,2 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642400 3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754007929 | |
Gamintojo numeris | 03410040 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 3/4in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
9,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 056 vnt. yra sandėlyje
6,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 048 vnt. yra sandėlyje
17,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 021 vnt. yra sandėlyje
4,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
453 vnt. yra sandėlyje
11,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 26,2 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |||
Rakto dydis | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |