{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 18 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 25,4 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642229 18 | |
EAN / GTIN | 4062406061814 | |
Gamintojo numeris | 642229 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 502 vnt. yra sandėlyje
6,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 723 vnt. yra sandėlyje
3,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 775 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
12,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 30,5 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | Plokščias atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rakto dydis | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |