6-briaunė 1/2 colio galvutė 26 mm

Prekės Nr.: 642229 26
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 26 mm
    Pavaros keturbriaunis 1/2 in
    Norma DIN 3124
    ⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 34,5 mm
    Ilgis 44 mm
    Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius chromuotas
    Produkto rūšis Galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 642229 26
    EAN / GTIN 4062406061883
    Gamintojo numeris 642229 26

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
    Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės, tinka darbams net ir labai ankštose vietose. 6-briaunis su varžtus ir veržles tausojančiu HT-drive profiliu.

    Standartas:

    DIN 3124

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

    Pastaba:

    GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT. Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį