{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 20 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27,8 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642229 20 | |
EAN / GTIN | 4062406061838 | |
Gamintojo numeris | 642229 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-briaunė 1/2 colio galvutė 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
263 vnt. yra sandėlyje
7,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
115,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ na hnané straně | 27,8 | 27,8 |
Unášecí profil | 6-briaunės galvutės | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 |
Délka | 38 | 38 |
Rozměr klíče | 20 | 20 |
Materiál | Chromo vanadžio plienas | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Galvutė | Nástrčné klíče |