6-briaunė 1/2 colio galvutė 32 mm

Prekės Nr.: 642229 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 067 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 32 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 3124
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 42 mm
Ilgis 44 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642229 32
EAN / GTIN 4062406061920

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės, tinka darbams net ir labai ankštose vietose. 6-briaunis su varžtus ir veržles tausojančiu HT-drive profiliu.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT. Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-briaunė 1/2 colio galvutė  32 mm

6-briaunė 1/2 colio galvutė 32 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 067 vnt. yra sandėlyje
10,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
669 vnt. yra sandėlyje
7,10 €
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės 6-briaunės galvutės
Pavaros keturbriaunis 1/2 1/2
Ilgis 44 44
Norma DIN 3124 DIN 3124
Rakto dydis 32 32
Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Galvutė Galvutė
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį