{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dalių skaičius | 38 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in; 1/4 in | |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 4-30 mm | |
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 3-14 mm | |
Pakuotė | ABS plastiko dėžė | |
Ilgis | 510 mm | |
Plotis | 294 mm | |
Aukštis | 61 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas; 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Stalčiaus užpildymo lygis G | 8×20 | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 630012 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060213 | |
Gamintojo numeris | 630012 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 38 vnt., Tipas: 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
660 vnt. yra sandėlyje
445,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 746 vnt. yra sandėlyje
297,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas; 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunė galvutė; 12-briaunis užmaunamas raktas; 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in; 1/4 in | 1/4 in; 1/2 in |
Plotis | 294 mm | 227 mm |
Aukštis | 61 mm | 62 mm |
Ilgis | 510 mm | 507 mm |
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 3-14 mm | 3-14 mm |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas |