{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 18 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 24,7 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642100 18 | |
EAN / GTIN | 4018754005260 | |
Gamintojo numeris | 03010018 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje
9,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 093 vnt. yra sandėlyje
3,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 173 vnt. yra sandėlyje
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
813 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
602 vnt. yra sandėlyje
16,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 24,7 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Rakto dydis | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |