{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 11 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 15,8 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642100 11 | |
EAN / GTIN | 4018754005192 | |
Gamintojo numeris | 03010011 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
12-briaunė 1/2 colio galvutė 11 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
8,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
923 vnt. yra sandėlyje
3,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
602 vnt. yra sandėlyje
8,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 004 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 15,8 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ilgis | 38 | 38 | 77 | 38 |
Rakto dydis | 11 | 11 | 11 | 11 |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |