{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 26 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 34,4 mm | |
Ilgis | 42 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642100 26 | |
EAN / GTIN | 4018754005345 | |
Gamintojo numeris | 03010026 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 26mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
13,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
494 vnt. yra sandėlyje
9,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 34,4 mm | 34,5 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 42 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Rakto dydis | 26 mm | 26 mm |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | Chromo vanadžio plienas |