12-briaunė 1/2 colio galvutė 17 mm

Prekės Nr.: 642100 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
287 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 17 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 3124
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 24 mm
Ilgis 38 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės
Medžiaga HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius ant nikelio chromuoti
su AS-drive profiliu taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642100 17
EAN / GTIN 4018754005253
Gamintojo numeris 03010017

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. AS-Drive profilis.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® labai našus plienas, smūgiams atspari danga - nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


12-briaunė 1/2 colio galvutė  17 mm

12-briaunė 1/2 colio galvutė 17 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
287 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 564 vnt. yra sandėlyje
3,59 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 240 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 812 vnt. yra sandėlyje
6,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 485 vnt. yra sandėlyje
14,95 €
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 24 24,1 24,1 24,1 24,1
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės 12-briaunės galvutės 12-briaunės galvutės 12-briaunės galvutės 12-briaunės galvutės
Pavaros keturbriaunis 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Ilgis 38 38 77 38 77
Rakto dydis 17 17 17 17 17
Medžiaga HPQ® greitapjovis plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį