{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 18,3 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642100 13 | |
EAN / GTIN | 4018754005215 | |
Gamintojo numeris | 03010013 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
402 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 630 vnt. yra sandėlyje
3,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 174 vnt. yra sandėlyje
8,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 741 vnt. yra sandėlyje
5,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
618 vnt. yra sandėlyje
13,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 18,3 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Rakto dydis | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |