{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,7 mm | |
Ilgis | 25 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637000 8 | |
EAN / GTIN | 4018754001910 | |
Gamintojo numeris | 02010008 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
3/8 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
8,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
521 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,7 mm | 11,8 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 25 mm | 25,5 mm |
Rakto dydis | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |