{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 12 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 16,9 mm | |
Ilgis | 28 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637000 12 | |
EAN / GTIN | 4018754001958 | |
Gamintojo numeris | 02010012 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
3/8 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
8,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
678 vnt. yra sandėlyje
8,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
809 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 16,9 mm | 17 mm | 17 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 28 mm | 64 mm | 25,5 mm |
Rakto dydis | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |