{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 20 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 26,2 mm | |
Ilgis | 34 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637000 20 | |
EAN / GTIN | 4018754002030 | |
Gamintojo numeris | 02010020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
3/8 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
10,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
418 vnt. yra sandėlyje
4,39 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
362 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 26,2 mm | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 34 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Rakto dydis | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |