Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 19 vnt.

Prekės Nr.: 633991
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • 12-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-22

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 19
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos 8-22 mm
Ilgis 322 mm
Plotis 134 mm
Aukštis 57 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės
Raktų dydžių matmenys metrais
su QuickRelease taip
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 633991
EAN / GTIN 4018754260683
Gamintojo numeris 96021180

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
QuickRelease rinkinys smūgiams atsparioje ABS plastikinėje dėžėje su putplasčio įdėklu. Terkšlė, ilgintuvas, šarnyras ir galvutė sudaro vieningą tvirtą modulį. Mygtuko paspaudimu tvirta jungtis greitai ir lengvai išardoma.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 − M14.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

12-briaunės galvutės: 14 vnt. Nr. 637000
dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Skersinė rankena QR: 1 vnt. Nr. 635750
Ilgintuvai QR: 2 vnt. Nr. 635645 dyd. 75; 240
Šarnyras QR: 1 vnt. Nr. 636250
Terkšlė QR: 1 vnt. Nr. 635155
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį