{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 22 mm | |
Rakto dydis 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 245 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 37 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 15 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 16 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
atvira kilpa | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619200 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021994 | |
Gamintojo numeris | 41082224 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 22X24mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
34,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
463 vnt. yra sandėlyje
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
738 vnt. yra sandėlyje
12,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
266 vnt. yra sandėlyje
24,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
255 vnt. yra sandėlyje
18,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 245 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Rakto dydis 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rakto dydis 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 37 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40,5 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |