{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 270 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 40,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 44,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 16 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 17,5 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
atvira kilpa | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619200 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754022007 | |
Gamintojo numeris | 41082427 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 24X27mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
41,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 666 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | chromuotas |
Rakto dydis 2 | 27 mm | 27 mm |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 40,5 mm | 42,4 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 44,5 mm | 46,4 mm |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |