{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 19 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 230 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 33 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 37 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 13 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 15 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
atvira kilpa | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619200 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021970 | |
Gamintojo numeris | 41081922 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 19X22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
30,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
834 vnt. yra sandėlyje
18,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | chromuotas |
Rakto dydis 1 | 19 mm | 19 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 33 mm | 33,4 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 37 mm | 38,4 mm |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 13 mm | 13 mm |