{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 11 mm | |
Rakto dydis 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 170 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 21,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 24 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 9 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 10 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
atvira kilpa | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619200 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021925 | |
Gamintojo numeris | 41081113 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 11X13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
20,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | 10 laipsniai |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 21,5 mm | 22,8 mm |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 9 mm | 8,5 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |