{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 27 mm | |
Rakto ilgis L | 376 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 34,3 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 38,6 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 16 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 616500 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021840 | |
Gamintojo numeris | 41072427 |