{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 21 mm | |
Rakto dydis 2 | 23 mm | |
Rakto ilgis L | 328 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 29,8 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32,9 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 14,5 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 616500 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754021819 | |
Gamintojo numeris | 41072123 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas 21X23 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
269 vnt. yra sandėlyje
16,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 328 | 315 |
Rakto dydis 1 | 21 | 21 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 29,8 | 32 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32,9 | 35 |