{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 17 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 250 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 24,1 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 13,5 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 616500 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021765 | |
Gamintojo numeris | 41071719 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas, Rakto dydis: 17X19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
18,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
834 vnt. yra sandėlyje
15,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto dydis 1 | 17 mm | 17 mm |
Rakto dydis 2 | 19 mm | 19 mm |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 24,1 mm | 31,2 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | 33,3 mm |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 13,5 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |