{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 10 mm | |
Rakto dydis 2 | 11 mm | |
Rakto ilgis L | 188 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 14,6 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 15,9 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 9,5 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 616500 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021673 | |
Gamintojo numeris | 41071011 |