Dvikilpis veržliaraktis, plokščiai įgaubtas, Rakto dydis: 6X7mm

Prekės Nr.: 616500 6X7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 6 mm
Rakto dydis 2 7 mm
Rakto ilgis L 170 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 9,5 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 10,8 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. 7 mm
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius ant nikelio chromuoti
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 616500 6X7
EAN / GTIN 4018754021659
Gamintojo numeris 41070607

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Ploni, plokšti žiedai darbui labai ankštose vietose. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Galvutės abiejuose plokščiai įgaubtos. su AS-drive profiliu

Standartas:

DIN 897 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį