{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 18 mm | |
Rakto dydis 2 | 21 mm | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615700 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197160737 | |
Gamintojo numeris | 615700 18X21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 18X21mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
10,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
310 vnt. yra sandėlyje
16,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 300 mm | 308 mm | 300 mm |
Rakto dydis 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rakto dydis 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |