{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 27 mm | |
Rakto dydis 2 | 32 mm | |
Rakto ilgis L | 360 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 40 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615700 27X32 | |
Gamintojo numeris | 615700 27X32 |