{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 20 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 31 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 34 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615700 20X22 | |
Gamintojo numeris | 615700 20X22 |