Pjūklelių rinkinys T123X

Prekės Nr.: 588500 T123X
Rinkinio kaina 5 vnt. (3,27 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • Lakšto storis (ištisinio lakšto): 1,5-10
  • Metalo profilis (uždaras): < 30
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HSS
Dantų žingsnis 1,2-2,6 mm
Plokštelės ilgis 100 mm
Pavadinimas T123X
Paskirtis _T123X
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
Lakšto storis (ištisinio lakšto) 1,5-10 mm
Metalo profilis (uždaras) < 30 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588500 T123X
EAN / GTIN 3165140128056
Gamintojo numeris 2608638473

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai metalui. Tvirtinamoji dalis su atrama.
Kintamu dantų kiekiu galima pjauti ir lengvai (nedreba pjaunant plonas medžiagas), ir labai našiai.

Tiekiama:

5 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį