Pjūklelių rinkinys T118EOF

Prekės Nr.: 588500 T118EOF
Rinkinio kaina 5 vnt. (3,00 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • Lakšto storis (perforuoto lakšto): 1,5-4
  • Pjovimo būdas: Kontūrinis pjūvis, tikslus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga BiM
Dantų žingsnis 1,5 mm
Plokštelės ilgis 83 mm
Pavadinimas T118EOF
Paskirtis _T118EOF
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
Lakšto storis (perforuoto lakšto) 1,5-4 mm
Pjovimo būdas Kontūrinis pjūvis, tikslus
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588500 T118EOF
EAN / GTIN 3165140091893
Gamintojo numeris 2608634237

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai metalui. Tvirtinamoji dalis su atrama.

Tiekiama:

5 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį