Pjūklelių rinkinys T121BF

Prekės Nr.: 588500 T121BF
Rinkinio kaina 5 vnt. (2,63 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • Lakšto storis (perforuoto lakšto): 2,5-6
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga BiM
Dantų žingsnis 2,0 mm
Plokštelės ilgis 92 mm
Pavadinimas T121BF
Paskirtis _T121BF
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
Lakšto storis (perforuoto lakšto) 2,5-6 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588500 T121BF
EAN / GTIN 3165140596961
Gamintojo numeris 2608636702

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai metalui. Tvirtinamoji dalis su atrama.
Speed for Metal − didesnis patvarumas ir didesnis greitis pjaunant metalą, nes pjūklelis siaurėjančios formos, paplonintas, speciali dantų formos geometrija (standūs ir abrazyvūs dantys pakaitomis).

Tiekiama:

5 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį