Pjūklelių rinkinys T1018AFP

Prekės Nr.: 588500 T1018AFP
Rinkinio kaina 3 vnt. (11,70 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Metalinė kompozicinė medžiaga
  • Metalo profilis (kompozicinis): < 150
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus; pjūvis labai tiksliu kampu

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga BiM
Dantų žingsnis 1,1 mm
Plokštelės ilgis 250 mm
Pavadinimas T1018AFP
Paskirtis _T1018AFP
optimaliai parinkta medžiagai Metalinė kompozicinė medžiaga
Metalo profilis (kompozicinis) < 150 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus; pjūvis labai tiksliu kampu
Pjūklelių skaičius 3
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588500 T1018AFP
EAN / GTIN 3165140704892
Gamintojo numeris 2608636793

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai metalui. Tvirtinamoji dalis su atrama.
Ypač ilgas pjūklelis giliai ir tiksliu kampu pjauna sluoksniuotas medžiagas iš medienos ir metalo.

Tiekiama:

3 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį