Pjūklelių rinkinys T118EHM-E

Prekės Nr.: 588500 T118EHM-E
Rinkinio kaina 3 vnt. (9,27 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX
  • Lakšto storis (ištisinio lakšto): 2-5
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HM
Dantų žingsnis 1,4 mm
Plokštelės ilgis 83 mm
Pavadinimas T118EHM
Paskirtis _T118EHM
optimaliai parinkta medžiagai INOX
Lakšto storis (ištisinio lakšto) 2-5 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus
Pjūklelių skaičius 3
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588500 T118EHM-E
EAN / GTIN 4059952537863
Gamintojo numeris 2608900562

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai metalui. Tvirtinamoji dalis su atrama.
Kietlydinio dantys labai patvarūs pjaunant nerūdijantį plieną.

Tiekiama:

3 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį