Pluoštinis diskas KF 708, aukštos kokybės korundas (A) 50

Prekės Nr.: 566600 50

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,28 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,07 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 178 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KF708
    Šlifavimo priemonės Padidinto grynumo korundas (A)
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumas 50
    Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Disko⌀ 180 mm
    Laikiklis Roloc™ greitojo keitimo sistema
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    Gamintojo pavadinimas VSM KF 708
    tinka greitojo keitimo sistemai Roloc™
    optimaliai parinkta medžiagai Plienas
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    maksimalus sūkių skaičius 8 488 min-1
    Produkto rūšis Pluoštinis diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 566600 50
    EAN / GTIN 4018875994290
    Gamintojo numeris 727870

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
    Aukštos kokybės universalus pluoštinis diskas VSM KF 708 metalo, plastiko, medienos ar pan. šlifavimui. Grūdelių rūšis: padidinto grynumo korundas (A).

    Paskirtis:

    Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 566670. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.